曜日別特売
CTN-107ASC フリーテレビング Bullcon 21392080

パッケージ

CTN-107ASC フリーテレビング Bullcon 21392080
CTN-107ASC フリーテレビング Bullcon 21392080

フリーテレビング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は適合車種など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合車種
トヨタ ヴォクシー、ヴォクシーハイブリッド/ノア、ノアハイブリッド(10.5インチ/8インチディスプレイオーデイオ付車)、クラウンクロスオーバー(12.3インチディスプレイオーデイオ/ディスプレイオーデイオPuls付車)、シエンタ/シエンタハイブリッド(10.5インチ/8インチディスプレイオーデイオ付車)
注文コード
21392080
品番
CTN-107ASC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

走行中にテレビが楽しめる

用途
DC12V車専用
型式
【トヨタ ヴォクシー、ヴォクシーハイブリッド/ノア、ノアハイブリッド】MZRA90W・95W / ZWR90W・95W、【クラウンクロスオーバー】TZSH35/AZSH35、、【シエンタ/シエンタハイブリッド】MXPC10G/MXPL10G・15G
スイッチ
サービスホールスイッチ切替
適合車種
トヨタ ヴォクシー、ヴォクシーハイブリッド/ノア、ノアハイブリッド(10.5インチ/8インチディスプレイオーデイオ付車)、クラウンクロスオーバー(12.3インチディスプレイオーデイオ/ディスプレイオーデイオPuls付車)、シエンタ/シエンタハイブリッド(10.5インチ/8インチディスプレイオーデイオ付車)
年式
【トヨタ ヴォクシー、ヴォクシーハイブリッド/ノア、ノアハイブリッド】R4/1~、【クラウンクロスオーバー】R4/8~、【シエンタ/シエンタハイブリッド】R4/9~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする