曜日別特売
CTN-108ASC フリーテレビング Bullcon 21392116

パッケージ

CTN-108ASC フリーテレビング Bullcon 21392116
CTN-108ASC フリーテレビング Bullcon 21392116

フリーテレビング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は適合車種など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合車種
トヨタ RAV4・RAV4ハイブリッド
注文コード
21392116
品番
CTN-108ASC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

走行中にテレビが楽しめる

用途
DC12V車専用
型式
MXAA52・54/AXAH52・54
スイッチ
サービスホールスイッチ切替
適合車種
トヨタ RAV4・RAV4ハイブリッド
年式
R4/10~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする