パッケージ
Bullcon
フリーテレビング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合車種
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合車種
トヨタ RAV4・RAV4ハイブリッド
注文コード
21392125
品番
CTN-108AST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
走行中にテレビが楽しめる
用途
DC12V車専用
型式
MXAA52・54/AXAH52・54
スイッチ
ステアリングスイッチ切替
適合車種
トヨタ RAV4・RAV4ハイブリッド
年式
R4/10~