KTC
25.4sq.ロングラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
21392658
品番
BR8AL
参考基準価格(税別)
¥62,700
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
厚さ(mm)
ヘッド部:35.5
全長(mm)
1400
質量(kg)
7.2
差込角(sq.)
25.4
ヘッド幅(mm)
70.6
ギア数
40
もっと見る