曜日別特売
BS6-500 19.0sq.スピンナハンドル KTC 21392676

19.0sq.スピンナハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード21392676品番BS6-500
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
全長(mm)500質量(kg)2.1穴径(Φmm)グリップ:10グリップ径(Φmm)29.7差込角(sq.)19.0
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする