曜日別特売
SD6A インパクトドライバセット KTC 21392947

インパクトドライバセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード21392947品番SD6A
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。
強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。
締付、緩め両方向で使用できます。
補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。

セット内容本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P)全長(mm)142.5先端形状マイナス、クロス商品構成セット品先端サイズ(mm)30
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする