曜日別特売
TB2220 Tスロットブロック ナベヤ 21393767

TB2220 Tスロットブロック ナベヤ 21393767
TB2220 Tスロットブロック ナベヤ 21393767

Tスロットブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法A(mm)200
内容量1個注文コード21393767品番TB2220
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

大型機のワークのクランプ台、カサ上げブロックに便利です。

寸法A(mm)200寸法B(mm)100寸法C(mm)150寸法D(mm)50寸法E(mm)160寸法F(mm)20寸法G(mm)100寸法H(mm)60寸法I(mm)22寸法J(mm)37寸法K(mm)16寸法L(mm)26寸法M(mm)18寸法N(mm)M16×2材質FC250質量(kg)21.5表面処理塗装(側面)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする