グリーンハウス
BD-R 録画用 25GB 1-4倍速 10枚スリムケース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個(10枚)
注文コード
21394654
品番
GH-BDR25A10C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
BD-R 録画用 25GB 1-4倍速 10枚スリムケース。
デジタル放送を1回録画できるBD-Rメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量
地上デジタル約180分/BSデジタル約130分(25GB)
タイプ
録画用
構造
片面1層
速度
1~4倍速
レーベル面色
ホワイト
入数
10
適合プリンタ
インクジェットプリンタ・手書き(水性ペン・油性ペン)対応
ケース
スリムケース