曜日別特売

BD-R 録画用 25GB 1-4倍速 10枚スリムケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個(10枚)注文コード21394688品番GH-BDR25B10C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

BD-R 録画用 25GB 1-4倍速 10枚スリムケース。
デジタル放送を1回録画できるBD-Rメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。

容量地上デジタル約180分/BSデジタル約130分(25GB)タイプ録画用構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト入数10適合プリンタインクジェットプリンタ・手書き(水性ペン・油性ペン)対応ケーススリムケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする