材質本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き戸:スチール(焼付塗装)、扉窓:ガラス(飛散防止フィルム貼り)、引き手:樹脂成形品(ABS)、ベース:スチール(焼付塗装)質量(kg)41.18色ブラック高さ(mm)1110タイプ下置き種類引違い奥行(mm)450間口(mm)900有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)862×392×1000鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1110開口幅(mm)395サービス分類組立・設置・取付