材質本体:スチール(焼付塗装)、引き出し:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、鏡板:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)質量(kg)55.4色ラスティックミディアム・本体ブラック奥行(mm)400間口(mm)800高さ(mm)1245タイプ下置き種類引出し段数4棚段数4機能ラッチ、セーフティロック、A4対応、アジャスター(調整幅0-25mm)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年生産国日本・マレーシア引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)718×350×265ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×388×60設置形態下置き・ベースセット鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×1245サービス分類組立・設置・取付