材質本体:スチール(焼付塗装)、引き出し:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)質量(kg)75.4色ホワイト奥行(mm)450間口(mm)900付属品鍵各2個、シングルベース、壁固定金具高さ(mm)1245タイプ下置き種類引出し段数4棚段数4保証期間外観・表面仕上げ:1年、機構部・可動部:2年、構造体:3年(2023年1月以降購入分は10年)生産国日本・マレーシア引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×400×265ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×438×60設置形態下置き・ベースセット鍵シリンダー錠均等積載量(kg/段)引き出し1段あたり:約50kgグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1245サービス分類組立・設置・取付