材質本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)質量(kg)32.18色ブラウンウォールナット・本体ブラック高さ(mm)762奥行(mm)450仕様両開き間口(mm)900段数4設置方式下置き有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)862×415×650鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×7621マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)862×415×650棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)882×377×12サービス分類組立・設置・取付