材質本体・棚板:スチール(焼付塗装)、クロス化粧パネル:(表面)HSNクロス(芯材)MDF、スタンド:スチール(焼付塗装)、アジャスター:PA質量(kg)39.3色パネル:ホワイトグレー・本体ホワイト有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上段)862×392×320、(下段)862×392×320高さ(mm)860種類オープン奥行(mm)450間口(mm)900棚段数2内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:900×450×150棚段数(段)2グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付