CAT0507S セラミック吸着テーブル ナベヤ 21398055

CAT0507S セラミック吸着テーブル ナベヤ 21398055
CAT0507S セラミック吸着テーブル ナベヤ 21398055

セラミック吸着テーブル

商品レビューを投稿する
47日以内出荷47日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)70注文コード21398055品番CAT0507S
参考基準価格(税別)¥265,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

グリーンシート、ポリイミドフィルム、軽軟材・薄物材などの吸着に便利です。
多孔質セラミックス吸着テーブルです。
気孔径が平均55μmと機械加工による穴径に比べ小さく、被吸着物の変形量が少なくなります。
セラミックス内部から粉塵の心配がありません。
セラミックスとSUS材から出来ており高防錆です。

寸法A(mm)70寸法B(mm)15寸法C(mm)50寸法D(mm)17.5寸法E(mm)17.5寸法F(mm)-寸法G(mm)8寸法H(mm)7寸法I(mm)35寸法J(mm)9寸法K(mm)4.2寸法L(mm)2寸法M(mm)62寸法N(mm)4材質(上面)アルミナ系セラミックス、(ベース)SUS303質量(kg)0.6穴径(μm)(平均気孔)55平面度(μm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする