CAT2527RM セラミック吸着テーブル ナベヤ 21398274

CAT2527RM セラミック吸着テーブル ナベヤ 21398274
CAT2527RM セラミック吸着テーブル ナベヤ 21398274

セラミック吸着テーブル

商品レビューを投稿する
47日以内出荷47日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)Φ270注文コード21398274品番CAT2527RM
参考基準価格(税別)¥1,140,000販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

グリーンシート、ポリイミドフィルム、軽軟材・薄物材などの吸着に便利です。
多孔質セラミックス吸着テーブルです。
気孔径が平均55μmと機械加工による穴径に比べ小さく、被吸着物の変形量が少なくなります。
セラミックス内部から粉塵の心配がありません。
セラミックスとSUS材から出来ており高防錆です。

寸法A(mm)Φ270寸法B(mm)20寸法C(mm)Φ250寸法D(mm)45°寸法E(mm)Φ256.5寸法F(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)8寸法I(mm)135寸法J(mm)12寸法K(mm)-寸法L(mm)-寸法M(mm)Φ262寸法N(mm)4材質(上面)アルミナ系セラミックス、(ベース)SUS303質量(kg)8.2穴径(μm)(平均気孔)2平面度(μm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする