曜日別特売
MT123L マルチオートクランプ シングルサイドタイプ(分岐タイプ) ナベヤ 21399254

MT123L マルチオートクランプ シングルサイドタイプ(分岐タイプ) ナベヤ 21399254
MT123L マルチオートクランプ シングルサイドタイプ(分岐タイプ) ナベヤ 21399254

マルチオートクランプ シングルサイドタイプ(分岐タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個タイプ標準加工(タップ加工)入力側有/出力側有注文コード21399254品番MT123L
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11質量(kg)0.15タイプ標準加工(タップ加工)入力側有/出力側有熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ナベヤ マルチオートクランプ シングルサイドタイプ(分岐タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする