材質本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)質量(kg)95.14色ホワイト高さ(mm)1910人数20奥行(mm)450間口(mm)900電源あり穴の有無メール穴:なし鍵プッシュオートキーグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1910ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1庫内)412×378×328サービス分類組立・設置・取付