※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
クランピングセットアップキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
質量(kg)
8.1
8.1
8.1
10.1
12.5
15.5
19.5
27.0
7.5
10.5
11.0
11.2
22.0
23.5
22.2
24.0
24.5
25.0
32.0
37.0
43.0
42.0
44.0
適合T溝幅(mm)
12
14
16
18
22
10
12
20
24
26
28
ボルト径
M10
M10
M14
M16
M20
M8
M12
M18
M22
M24
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21400514
品番
CMM1210
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
セット内容
ステップクランプ(STC0201、STC0202、STC0203)×各2個
ステップブロック(STB-1、STB-2、STB-3)×各2組
カップリングナット×4個
スタッドボルト(75mm、100mm、125mm、150mm、175mm、200mm)×各4本
フランジナット×4個
Tスロットナット×6個
木製ベース×1個
材質
S45C、S45C焼結合金
熱処理
焼入
表面処理
黒染め
適合T溝幅(mm)
12
ボルト径
M10
質量(kg)
8.1
RoHS指令(10物質対応)
対応