※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
パンチプレスセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
質量(kg)
2.8
3.5
4.0
6.5
7.1
10.0
11.0
2.8
11.4
16.0
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21400916
品番
PSMM008
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
セット内容
フランジナット×8個
カップリングナット×4個
スタッドボルト(75mm、100mm、125mm、150mm、175mm、200mm)×各4本
木製ベース×1個
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
ボルト径
M8
質量(kg)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応