PSB3 プラステップブロック ナベヤ 21401135

PSB3 プラステップブロック ナベヤ 21401135
PSB3 プラステップブロック ナベヤ 21401135

プラステップブロック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)57.2
内容量1個注文コード21401135品番PSB3
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)質量(g)48寸法A(mm)57.2寸法B(mm)97.75寸法C(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21401135
2023-09-08
用途: 三次元測定機のワーク固定用

強度が必要ない場所で使用する為、樹脂製にした。
軽くて、落とした時でも定盤にキズを付けないであろうから
扱いが楽だと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする