ナベヤ
プラステップクランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
11
11
13.5
16.6
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21401144
品番
PSC1
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
63.5
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
13.5
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
20.5
寸法G(mm)
9.5
寸法H(mm)
30
材質
エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)
質量(g)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応