曜日別特売
ABM0808-200 アルミスタッドボルト ナベヤ 21401302

ABM0808-200 アルミスタッドボルト ナベヤ 21401302
ABM0808-200 アルミスタッドボルト ナベヤ 21401302

アルミスタッドボルト

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法C(mm)200
寸法BM8
内容量1個注文コード21401302品番ABM0808-200
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法AM8寸法BM8寸法C(mm)200寸法D(mm)40寸法E(mm)40質量(g)27材質A5056-H34表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 測定物の固定

同社のクランピングキットの補充用です.品質や機能には大変満足しています.メッキ(アルマイト?)はつや消し白色のためか,ねじ部分は使用すると少し汚れが目立ちます.ロットによって,不完全ねじ部の長さが多少違うのは御愛嬌です.

対象商品 : 21401284
2019-03-22
用途: M8ステイの曲がり製作
建設業・工事業

特殊な形状で、M8全ネジボルトを加工したのですが、どうも見栄え悪く、変わるものを探していました。材質もアルミ軽量で加工もしやすく、助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする