SBAR845 ラウンドピン ナベヤ 21401458

ラウンドピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21401458品番SBAR845
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ワークの位置決めが可能です。

材質S45C質量(g)16寸法A(mm)M8寸法D(mm)20寸法E(mm)8表面処理黒染め寸法B(mm)9寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする