ナベヤ
スタンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21401476
品番
SBAR645
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
スプリングクランプの高さ調整用です。
ストッパーとしても使用可能です。
材質
SUS303
質量(g)
20
寸法A(mm)
M8
寸法F(mm)
12
寸法D(mm)
45
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応