曜日別特売
CB12080A クランプバー ナベヤ 21401887

CB12080A クランプバー ナベヤ 21401887
CB12080A クランプバー ナベヤ 21401887

クランプバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)80適合ボルト径M12タイプ丸穴注文コード21401887品番CB12080A
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法A(mm)80寸法B(mm)32寸法C(mm)25寸法D(mm)40寸法E(mm)13寸法F(mm)-材質S45C-D質量(kg)0.47タイプ丸穴表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5適合ボルト径M12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする