曜日別特売
CB16100A クランプバー ナベヤ 21401914

CB16100A クランプバー ナベヤ 21401914
CB16100A クランプバー ナベヤ 21401914

クランプバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)100適合ボルト径M16タイプ丸穴注文コード21401914品番CB16100A
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法A(mm)100寸法B(mm)50寸法C(mm)25寸法D(mm)50寸法E(mm)18寸法F(mm)-材質S45C-D質量(kg)0.93タイプ丸穴表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5適合ボルト径M16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする