曜日別特売
CB24125A クランプバー ナベヤ 21401975

CB24125A クランプバー ナベヤ 21401975
CB24125A クランプバー ナベヤ 21401975

クランプバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)125適合ボルト径M24タイプ丸穴注文コード21401975品番CB24125A
参考基準価格(税別)¥4,270販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法A(mm)125寸法B(mm)65寸法C(mm)38寸法D(mm)62.5寸法E(mm)26寸法F(mm)-材質S45C-D質量(kg)2.55タイプ丸穴表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5適合ボルト径M24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする