曜日別特売
CB05050B クランプバー ナベヤ 21401993

CB05050B クランプバー ナベヤ 21401993
CB05050B クランプバー ナベヤ 21401993

クランプバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)50適合ボルト径M5タイプ長穴注文コード21401993品番CB05050B
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法A(mm)50寸法B(mm)16寸法C(mm)12寸法D(mm)10寸法E(mm)13寸法F(mm)6材質S45C-D質量(kg)0.05タイプ長穴表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5適合ボルト径M5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする