ナベヤ
クランプバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
80
適合ボルト径
M8
タイプ
長穴
注文コード
21402045
品番
CB08080B
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合ボルト径・タイプ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
22
寸法F(mm)
9
材質
S45C-D
質量(kg)
0.14
タイプ
長穴
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応