曜日別特売
CB10060B クランプバー ナベヤ 21402054

CB10060B クランプバー ナベヤ 21402054
CB10060B クランプバー ナベヤ 21402054

クランプバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)60適合ボルト径M10タイプ長穴注文コード21402054品番CB10060B
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法A(mm)60寸法B(mm)25寸法C(mm)16寸法D(mm)14寸法E(mm)16寸法F(mm)11材質S45C-D質量(kg)0.15タイプ長穴表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5適合ボルト径M10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする