曜日別特売
7110G-16 クランプGストレート ナベヤ 21402483

7110G-16 クランプGストレート ナベヤ 21402483
7110G-16 クランプGストレート ナベヤ 21402483

クランプGストレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)30
内容量1個注文コード21402483品番7110G-16
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法A(mm)30寸法B(mm)40寸法C(mm)142寸法D(mm)18寸法E(mm)23.5寸法F(mm)90寸法G(mm)36.5寸法H(mm)M16×2材質S45C質量(kg)0.75表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5適合ボルト径M16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする