ナベヤ
クランプGLロング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
30
22
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21402508
品番
7110GL-16
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
200
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
33.5
寸法F(mm)
120
寸法G(mm)
46.5
寸法H(mm)
M16×2
寸法I(mm)
M16×2
寸法J(mm)
24
寸法K(mm)
16
付属品
六角穴付ボルト(1寸)1個
材質
S45C
質量(kg)
1.26
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応