ナベヤ
U型クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法E(mm)
22
7
9
11
22
26
33
14
18
寸法A(mm)
200
60
80
100
315
500
250
400
600
1000
200
125
160
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21402858
品番
UC22M200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
36
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
22
寸法F(mm)
170
寸法G(mm)
10
材質
S45C
質量(kg)
2.20
表面処理
黒染め
適合ボルト径
M20、M22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21402858
UC22M200
88604723
US20M200
U型クランプ
ナベヤ
1個
¥
8,498
税込
¥
9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です