ナベヤ
U型クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法E(mm)
22
7
9
11
22
26
33
14
18
寸法A(mm)
315
60
80
100
315
500
250
400
600
1000
200
125
160
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21402903
品番
US20M315
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥20,768
販売価格(税別)
¥
18,880
バスケットに入れる
寸法A(mm)
315
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
22
寸法F(mm)
284
寸法G(mm)
10
材質
S45C
質量(kg)
3.9
表面処理
焼付塗装
適合ボルト径
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応