曜日別特売
US24M500 U型クランプ ナベヤ 21402937

US24M500 U型クランプ ナベヤ 21402937
US24M500 U型クランプ ナベヤ 21402937

U型クランプ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷34日以内出荷とは
寸法E(mm)26
寸法A(mm)500
内容量1個注文コード21402937品番US24M500
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
寸法A(mm)500寸法B(mm)66寸法C(mm)50寸法D(mm)20寸法E(mm)26寸法F(mm)467寸法G(mm)12.5材質S45C質量(kg)7.6表面処理焼付塗装適合ボルト径M24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする