曜日別特売
US30M250 U型クランプ ナベヤ 21402946

US30M250 U型クランプ ナベヤ 21402946
US30M250 U型クランプ ナベヤ 21402946

U型クランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法E(mm)33
寸法A(mm)250
内容量1個注文コード21402946品番US30M250
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法A(mm)250寸法B(mm)74寸法C(mm)50寸法D(mm)20寸法E(mm)33寸法F(mm)213.5寸法G(mm)12材質S45C質量(kg)3.7表面処理焼付塗装適合ボルト径M30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする