ナベヤ
フォーク型クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
22
9
11
14
18
22
33
寸法B(mm)
315
100
125
160
200
250
315
400
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403183
品番
UH22M315
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト径
M20・M22
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
315
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
35
寸法F(mm)
79
寸法G(mm)
45
寸法H(mm)
10.0
質量(kg)
3.6
材質
S45C
熱処理
焼付塗装