ナベヤ
フォーク型クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
33
9
11
14
18
22
33
寸法B(mm)
400
100
125
160
200
250
315
400
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403208
品番
UH30M400
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト径
M30
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
104.5
寸法G(mm)
56
寸法H(mm)
12.5
質量(kg)
7.3
材質
S45C
熱処理
焼付塗装