GCM16 グーズネッククランプ ナベヤ 21403253

GCM16 グーズネッククランプ ナベヤ 21403253
GCM16 グーズネッククランプ ナベヤ 21403253

グーズネッククランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)122
内容量1個注文コード21403253品番GCM16
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法A(mm)122寸法B(mm)50寸法C(mm)47.5寸法D(mm)22.5寸法E(mm)25寸法F(mm)15寸法G(mm)3寸法H(mm)30寸法I(mm)15寸法J(mm)46寸法K(mm)36寸法L(mm)40寸法M(mm)18寸法N(mm)45.4寸法O(mm)71寸法P(mm)15寸法Q(mm)7寸法R(mm)100材質S45C質量(kg)0.95表面処理化成処理熱処理焼入HRC30±5適合ボルト径M16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする