ナベヤ
グーズネッククランプ(H型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
22
7
9
11
14
18
22
33
寸法B(mm)
160
60
80
100
125
160
200
250
315
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403348
品番
HCC20
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
24
寸法G(mm)
55
寸法H(mm)
55
寸法I(mm)
60
寸法J(mm)
26
材質
S45C
質量(kg)
2.00
表面処理
焼付塗装
適合ボルト径
M20・M22
RoHS指令(10物質対応)
対応