曜日別特売
HCC30M315 グーズネッククランプ(H型) ナベヤ 21403375

HCC30M315 グーズネッククランプ(H型) ナベヤ 21403375
HCC30M315 グーズネッククランプ(H型) ナベヤ 21403375

グーズネッククランプ(H型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)33
寸法B(mm)315
内容量1個注文コード21403375品番HCC30M315
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法A(mm)33寸法B(mm)315寸法C(mm)50寸法D(mm)80寸法E(mm)40寸法F(mm)40寸法G(mm)107.5寸法H(mm)67寸法I(mm)100寸法J(mm)46材質S45C質量(kg)9表面処理焼付塗装適合ボルト径M30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする