ナベヤ
ねじ穴付ストラップクランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法A(mm)
150
40
80
54
108
58
100
150
65
175
200
寸法B(mm)
50
25
32
38
50
寸法C(mm)
30
12
16
19
25
30
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403725
品番
SCM0301
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
26
寸法G(mm)
22
寸法H(mm)
20
材質
S45C
質量(kg)
M18×2.5
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この商品はD寸法がありません。
※ボルトは同梱されていません。別途お求めください。