曜日別特売
F1GA210601280 オールマイティPT61L mizuno(ミズノ) 21403885

 

F1GA210601280 オールマイティPT61L mizuno(ミズノ) 21403885
F1GA210601280 オールマイティPT61L mizuno(ミズノ) 21403885
F1GA210601280 オールマイティPT61L mizuno(ミズノ) 21403885
F1GA210601280 オールマイティPT61L mizuno(ミズノ) 21403885
F1GA210601280 オールマイティPT61L mizuno(ミズノ) 21403885
F1GA210601280 オールマイティPT61L mizuno(ミズノ) 21403885
F1GA210601280 オールマイティPT61L mizuno(ミズノ) 21403885

オールマイティPT61L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード21403885品番F1GA210601280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

粉上に適したソール設計ソール周りに鋭利な意匠を交互に配置した、すべりにくい設計。着脱しやすいスリッポンタイプ。
ソフトな人工皮革を使用:快適な履き心地
マシュマロ感覚の履き心地:インソール・履き口周りがソフト
先芯:つま先を保護するために硬質樹脂先芯を使用
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫
周りの意匠:鋭利な意匠を交互に配置、粉上に適した設計
中の意匠:床面に適した設計
白いアウトソール:床への色付着を軽減
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール

形状ローカット01:ホワイト質量(g)約385(26片方)サイズ(cm)28規格JSAA規格A種 人工皮革製 プロスニーカーウィズEEE機能衝撃吸収、耐滑材質(甲)人工皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする