使用時に使う専用工具はありますか? 今回は大口のプライヤーを使用しましたが、パイプレンチも使えるようですが、本体に開いている穴を使える工具は有るのでしょうか?
耐荷重は十分でした。 値段も手頃でした。
配管施工や組立作業時にレベル調整用として使用しています。
使用し易く、安価ですので満足しています。
レベル調整高さがもう少し長ければ更に使いやすくなると思います。
ブレーキキャリパー(対向ピストン)のゴム製スクレーパーの圧入に使いました。
硬いのはなかなか均等に入りませんので適当なスペーサー噛ましてジャッキ広げて圧入しました。
引っかけて回すための穴は90°ではなく45°間隔の方が使いやすいですね。
プライベーターが趣味の卓上フライス盤で使うには径が太すぎです。太くなくても、高さのあるものがあるといいです。丈夫なのは分かりますが。
ご意見頂きありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
また、今後の商品展開の参考にさせて頂きます。
あたりまえですが、趣味の工作では半永久的に耐久性は問題ないでしょう。できれば、もっと胴体が細い方がありがたいです。これを手本にして自作すればいいだけですけど。
微調整ができて良いのですが、ローレットの切ってある方の穴が、貫通穴でないため、力を加えて回転させることができなかった。その為、穴を貫通させるよう追加工した。最初から貫通穴の方が良かった。
ご意見ありがとうございました。