ナベヤ
球面座付フランジナット(SUS304)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじ径A
M6×1.0
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M16×2.0
M20×2.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21404696
品番
SFNM06SS
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
球面座金とセットです。
ねじ径A
M6×1.0
材質
SUS304
質量(g)
12
寸法H(mm)
8
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
16
寸法I(mm)
7.1
寸法G(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応