曜日別特売
SFNM16SS 球面座付フランジナット(SUS304) ナベヤ 21404732

SFNM16SS 球面座付フランジナット(SUS304) ナベヤ 21404732
SFNM16SS 球面座付フランジナット(SUS304) ナベヤ 21404732

球面座付フランジナット(SUS304)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじ径AM16×2.0
内容量1個注文コード21404732品番SFNM16SS
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
球面座金とセットです。

ねじ径AM16×2.0材質SUS304質量(g)102寸法H(mm)18寸法F(mm)35寸法D(mm)20寸法E(mm)4.5寸法B(mm)24寸法C(mm)35寸法I(mm)12.8寸法G(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1204:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする