SFNM20SS 球面座付フランジナット(SUS304) ナベヤ 21404748

SFNM20SS 球面座付フランジナット(SUS304) ナベヤ 21404748
SFNM20SS 球面座付フランジナット(SUS304) ナベヤ 21404748

球面座付フランジナット(SUS304)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじ径AM20×2.5
内容量1個注文コード21404748品番SFNM20SS
参考基準価格(税別)¥4,230販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
球面座金とセットです。

ねじ径AM20×2.5材質SUS304質量(g)186寸法H(mm)22寸法F(mm)42寸法D(mm)25寸法E(mm)6寸法B(mm)30寸法C(mm)42寸法I(mm)16.6寸法G(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1204:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする