84220308 敷き布団 抗菌・防臭・防ダニ ナイスデイ 21405337

84220308 敷き布団 抗菌・防臭・防ダニ ナイスデイ 21405337
84220308 敷き布団 抗菌・防臭・防ダニ ナイスデイ 21405337
84220308 敷き布団 抗菌・防臭・防ダニ ナイスデイ 21405337
84220308 敷き布団 抗菌・防臭・防ダニ ナイスデイ 21405337
84220308 敷き布団 抗菌・防臭・防ダニ ナイスデイ 21405337
84220308 敷き布団 抗菌・防臭・防ダニ ナイスデイ 21405337
84220308 敷き布団 抗菌・防臭・防ダニ ナイスデイ 21405337
84220308 敷き布団 抗菌・防臭・防ダニ ナイスデイ 21405337
84220308 敷き布団 抗菌・防臭・防ダニ ナイスデイ 21405337
84220308 敷き布団 抗菌・防臭・防ダニ ナイスデイ 21405337
84220308 敷き布団 抗菌・防臭・防ダニ ナイスデイ 21405337
84220308 敷き布団 抗菌・防臭・防ダニ ナイスデイ 21405337
84220308 敷き布団 抗菌・防臭・防ダニ ナイスデイ 21405337
84220308 敷き布団 抗菌・防臭・防ダニ ナイスデイ 21405337
84220308 敷き布団 抗菌・防臭・防ダニ ナイスデイ 21405337
84220308 敷き布団 抗菌・防臭・防ダニ ナイスデイ 21405337
84220308 敷き布団 抗菌・防臭・防ダニ ナイスデイ 21405337

敷き布団 抗菌・防臭・防ダニ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1枚注文コード21405337品番84220308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

抗菌・防臭・防ダニ、トリプル効果の清潔敷き布団。抗菌、防臭、防ダニ機能のあるSoftcoolわたを使用。保湿力が高く、ムレにくく弾力性にも優れた中空わたを使用。
側生地には、高密度でなめらかなピーチスキン生地を使用。しっとりとソフトな肌触りで、カバーをかけなくても心地よくお使いいただけます。

用途敷き布団として。軽量 防ダニ 抗菌 防臭 ピーチスキン生地 三層構造。材質【側地】ポリエステル100%(ピーチスキン生地使用)、【中材】ポリエステル100%(厚み3cm)、【巻わた】ポリエステル100%(NEW Softcool50%使用)ホワイトサイズダブル機能防臭・防虫・抗菌寸法(横×縦)(cm)140×210
注意
※ふとん側生地の傷みや汚れを防ぐ為、カバーをかけてお使いください。
※干す際は、ふとん側地の痛みや汚れを防ぐ為、カバーを覆って干して下さい。
※湿気の少ない場所に保管して下さい。
※部分的にふとん側生地が汚れたらすぐにつまみ洗いし、十分乾燥させてください。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする