DCFM-1316(S)(GDBR) 床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善) 21405669

DCFM-1316(S)(GDBR) 床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善) 21405669
DCFM-1316(S)(GDBR) 床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善) 21405669
DCFM-1316(S)(GDBR) 床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善) 21405669
DCFM-1316(S)(GDBR) 床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善) 21405669
DCFM-1316(S)(GDBR) 床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善) 21405669
DCFM-1316(S)(GDBR) 床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善) 21405669
DCFM-1316(S)(GDBR) 床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善) 21405669
DCFM-1316(S)(GDBR) 床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善) 21405669
DCFM-1316(S)(GDBR) 床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善) 21405669
DCFM-1316(S)(GDBR) 床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善) 21405669
DCFM-1316(S)(GDBR) 床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善) 21405669
DCFM-1316(S)(GDBR) 床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善) 21405669
DCFM-1316(S)(GDBR) 床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善) 21405669
DCFM-1316(S)(GDBR) 床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善) 21405669
DCFM-1316(S)(GDBR) 床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善) 21405669
DCFM-1316(S)(GDBR) 床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善) 21405669
DCFM-1316(S)(GDBR) 床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善) 21405669
DCFM-1316(S)(GDBR) 床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善) 21405669
DCFM-1316(S)(GDBR) 床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善) 21405669
DCFM-1316(S)(GDBR) 床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善) 21405669
DCFM-1316(S)(GDBR) 床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善) 21405669

床を保護するチェアマット

(23件のレビュー)
取扱い終了代引不可
木目調
寸法(cm)約130×160
内容量1枚注文コード21405669品番DCFM-1316(S)(GDBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デスクやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット
お部屋のイメージを損ねないクリアタイプと、インテリア性のある木目調の2タイプ
ダイニングチェアの下にも使用可能
食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材
耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK
シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください。

用途チェアパッド、デスクチェアマット、キズ防止、フロアマット、保護マット、保護シートとして。木目調寸法(cm)約130×160材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5質量(kg)3.8耐熱温度(℃)-10~80
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-14
用途: デスクチェアーでのフローリング傷をふせぐため

しっかりしたチェアマットです。しっかりしているので丸まって配送されたのを
平らにするのに時間がかかりました。念のため2日間重しをのせてたいらにしました。

2024-11-27
用途: デスクの下に敷いています。
合同会社こばやし介護相談室医療・福祉・介護関連業

本当に快適です。椅子を置いても不自由なく仕事ができます。床の傷が気になることもありません。透明を選びましたが、良かったです。床材の色もわかり、敷いていること自体忘れるほどです。最初丸まっていましたが直ぐに四方を机などで押し暫くすると丸まらなくなりました。金額もお安い気がします。これは購入して正解でした。

1が参考にしています
対象商品 : 68993365
2023-12-01
用途: PC作業時のキャスター付きチェアの下に敷いて使用
製造業

やはり、かなりきつく巻いた状態で届くので、クセをとるのに1晩は必要。
シート自体は薄くてキャスターも引っかからず、とても良い。

2が参考にしています
対象商品 : 68993365
2023-09-11
用途: 椅子による床の傷つきを防ぐ

椅子による床の傷つきを防ぐ目的で購入したが,満足している.もう少し大きいものを買ってもよかったと思っている.

2が参考にしています
対象商品 : 68993392
2023-07-18
用途: デスクチェアの下に敷いています。
有限会社荒木商事運輸

床が傷ついていたので、これ以上傷つかないように保護をするためと買いました。
設置時敷きやすい点と、上を歩いた時に滑りにくい点で良いと思います。またモップをかけるだけできれいになるので掃除もしやすいです。もっと早く購入すればよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 68993365
2023-10-16
用途: 床を保護するチェアマット

新規に購入した椅子の使用による床の傷つけを防止するため、マットを購入した。マットの薄さが気になったが、これまでの使用において床に傷がついたという症状は認められない。

対象商品 : 68993392
2022-10-24
用途: 椅子のローラーによる傷から床を保護するため

形状記憶が強いとか、硬いという意見がありますが家のドライヤーで温めながら伸ばしたら10分ほどでまっすぐになりました。
素材もしっかりしているので大丈夫そうです。

1が参考にしています
対象商品 : 68993365
2022-12-04
用途: 独身寮 備え付け机椅子の床保護に使用
出光興産株式会社製造業

サイズで、もう少し横幅が広けば良いような気がしますね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする